1216AV-0 NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:1216AV-0
Rubix:453602




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 129 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 1216AV-0 NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 129 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Werkstoff | verzinkt matt verzinkter spezialbandstahl (standard) |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage