Referenzen
Nilos:QJ 312 JV
Rubix:452767
Hersteller:QJ312JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 286 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : QJ312JV NILOS-Ring für Vierpunktlager
Nilosring für Vierpunktlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für Vierpunktlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 286 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,73 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage