L17JVG NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:L 17 JVG
Rubix:452473
Hersteller:L17JVG




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 21,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : L17JVG NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
Nilosring für einreihige Schulterkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schulterkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 21,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 2 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage