L17AVG NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:L 17 AVG
Rubix:452471
Hersteller:L17AVG




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35,7 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : L17AVG NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
Nilosring für einreihige Schulterkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schulterkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35,7 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage