626ZJV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:626 ZJV
Rubix:452081
Hersteller:626ZJV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 1,5 mm |
Produktdetails : 626ZJV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage