6005JKS NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6005 JKS
Rubix:451879
Hersteller:6005JKS




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 43,7 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Produktdetails : 6005JKS NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 43,7 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,97 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage