6238JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6238 JV
Rubix:16801
Hersteller:6238JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 212 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : 6238JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 212 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,10 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage