6203JV-62 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6203JV-62
Rubix:454598




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 6203JV-62 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage