61956AV-M NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager (MS)
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:61956AV-M
Rubix:454545




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 365 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : 61956AV-M NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager (MS)
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 365 mm |
| Breite | 5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage