6034JVS1 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6034JVS1
Rubix:454400




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 248 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 6034JVS1 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 248 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 4 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,42 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage