6224JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6224 JV
Rubix:16787
Hersteller:6224JV

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 134 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 6224JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 134 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std