Referenzen
Spartex:RIVETA5X12ALNOIRISO
Rubix:3675553
Hersteller:088417.40050.0050.012
EAN:4043952680636


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
Produktdetails : ISO15977 5X12 AL/ST SCHWARZ offener Blindniet, Flachkopf
Blindniet, Typ A - 1,3X12 - Aluminium schwarz - R 88417
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | typ a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
134,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen