V 915 NH-Sicherungs-Aufsteckgriff mit Stulpe
NH-Sicherungs-Aufsteckgriff mit Stulpe
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:V 915
Rubix:1244394
Hersteller:2661314
EAN:4010886931264

Produktdetails : V 915 NH-Sicherungs-Aufsteckgriff mit Stulpe
Zum Betätigen von NH-Sicherungen Gr. 00 - 3, Zum Einsetzen und Wechseln von Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen (NH-Sicherungseinsätze), Kann auch für andere Vorrichtungen, die anstelle der Sicherungseinsätze verwendet werden, eingesetzt werden, z. B. Erdungs-und Kurzschließvorrichtungen, Blindsicherungselemente einsetzen oder herausnehmen, Mit Kontaktmessern nach DIN 43620 Teil 1 der Größen 00 - 3 für Nennspannung bis 600 V Wechselspannung
Zum Betätigen von NH-Sicherungen Gr. 00 - 3, Zum Einsetzen und Wechseln von Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen (NH-Sicherungseinsätze), Kann auch für andere Vorrichtungen, die anstelle der Sicherungseinsätze verwendet werden, eingesetzt werden, z. B. Erdungs-und Kurzschließvorrichtungen, Blindsicherungselemente einsetzen oder herausnehmen, Mit Kontaktmessern nach DIN 43620 Teil 1 der Größen 00 - 3 für Nennspannung bis 600 V Wechselspannung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 1 |
| Zolltarifcode | 39262000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
