NEBU-M12W5P-K-5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU

NEBU Verbindungsleitung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBU-M12W5P-K-5-LE3
Rubix:424893
Hersteller:541369
EAN:4052568050474
NEBU-M12W5P-K-5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBU-M12W5P-K-5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU


Verbindungsleitung NEBU-M12W5P-K-5-LE3 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage, * Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm), Betriebsbereitschaftsanzeige=LED grün, Schaltzustandsanzeige=(* LED gelb, * für PNP-Schließer)
Verbindungsleitung NEBU-M12W5P-K-5-LE3 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsbereitschaftsanzeige=LED grün, Schaltzustandsanzeige=(* LED gelb, * für PNP-Schließer)

Technische Informationen


Attribute
Typverbindungsleitung
Zolltarifcode84123100
44,65 exkl. MwSt.
/ Stück
53,58 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage