NEBU-M12W5-K-2.5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU

NEBU Verbindungsleitung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
Rubix:424891
Hersteller:541367
EAN:4052568050450
NEBU-M12W5-K-2.5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBU-M12W5-K-2.5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU


Verbindungsleitung NEBU-M12W5-K-2.5-LE3 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage, * Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 250 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 250 V
Verbindungsleitung NEBU-M12W5-K-2.5-LE3 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 250 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 250 V

Technische Informationen


Attribute
Typverbindungsleitung
Zolltarifcode84123100
22,45 exkl. MwSt.
/ Stück
26,94 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage