NEBM-M12W8-E-10-LE8 Encoderleitung

NEBM Verbindungsleitung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBM-M12W8-E-10-LE8
Rubix:1821213
Hersteller:1451678
EAN:4052568233037
NEBM-M12W8-E-10-LE8 Encoderleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung für motoren
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBM-M12W8-E-10-LE8 Encoderleitung


Encoderleitung NEBM-M12W8-E-10-LE8 Leitungseigenschaft=schleppkettentauglich, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 30 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Schutzart=IP65, Hinweis zur Schutzart=in montiertem Zustand
Encoderleitung

Technische Informationen


Attribute
Typverbindungsleitung für motoren
Zolltarifcode85444290
112,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen