745 M Nebelöler >Standard<, mit Metallbehälter, BG 1, G 1/4
Nebelöler Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:745 M
Rubix:346450
Hersteller:101030
EAN:4047322116770



Dokumente
Produktdetails : 745 M Nebelöler >Standard<, mit Metallbehälter, BG 1, G 1/4
Nebelöler Standard mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 477 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, ms, pa, zink-glas, polycarbonat |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,05 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
