Referenzen
Festo:N-3/4-P-13
Rubix:179514
Hersteller:3612
EAN:4052568018504

Produktdetails : N-3/4-P-13 Schlauchtülle
Schlauchtülle N-3/4-P-13 mit Dichtring. Nennweite=11 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x40x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31,75 g |
| Typ | n-p |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std