MVH-5/3E-1/8-S-B Magnetventil

MVH Ventil Tiger 2000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MVH-5/3E-1/8-S-B
Rubix:433228
Hersteller:30998
EAN:4052568114336
MVH-5/3E-1/8-S-B Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil tiger 2000
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MVH-5/3E-1/8-S-B Magnetventil


Magnetventil MVH-5/3E-1/8-S-B mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Typventil tiger 2000
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
354,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
425,88 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage