Referenzen
Spartex:ECOR6Z
Rubix:179529
Hersteller:000315.03100.0060.000
EAN:4043952063798


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN315 M6 GT ZN Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 GT (Temperguß) galvanisch verzinkt Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m6
Gewindedurchmesser
6 mm