Referenzen
Spartex:ECENCONYL10Z
Rubix:962372
Hersteller:088081.00100.0100.000
EAN:4043952660270


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GUK10 M50X1.5 14H ZN Nutmutter selbstsichernd mit Polyamidring
Nutmutter mit nichtmetallischem Klemmteil verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m50 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m50