Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHU3LTNCK
Spartex:ECH3LTNCKISO
Rubix:559924
Hersteller:004032.70600.0030.000
EAN:4043952466346


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : ISO4032 M3 MS NI Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern, ISO Typ 1 Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
21,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3