DIN6331 M16 SW24 10 Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHC1624.10
Rubix:5880
Hersteller:006331.10000.0160.000
EAN:4043952473207


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
Produktdetails : DIN6331 M16 SW24 10 Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, Höhe 1,5 d Abmessung: M 16 SW 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 750 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std