STAR LC-EINHEIT L250 SF05 perma STAR LC 250 mit High temp/Extreme pressure grease SF05

Multipurpose grease

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:104492
Rubix:120394
EAN:4061201033767
STAR LC-EINHEIT L250 SF05 perma STAR LC 250 mit High temp/Extreme pressure grease SF05

Technische Zusammenfassung

Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Betriebszeiteinstellbar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : STAR LC-EINHEIT L250 SF05 perma STAR LC 250 mit High temp/Extreme pressure grease SF05


perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF05, einem speziellen Schmierfett auf Basis von Mineralöl, Polyharnstoff und MoS2. Es besitzt einen weiten Gebrauchstemperaturbereich und ist in Wälz- und Gleitlagern bis zu einer Betriebstemperatur von +160 Grad C anwendbar. PERMA SF05 zeichnet sich durch einen hochwirksamen Verschleißschutz aus und besitzt durch spezielle EP-Zusätze ein hohes Druckaufnahmevermögen. Das Fett haftet gut und ist beständig gegen Wasser, bei statischer als auch bei dynamischer Beanspruchung. PERMA SF05 ist oxidationsstabil, alterungsbeständig und schützt vor Korrosion. Die in diesem Produkt enthaltenen Festschmierstoffanteile (MoS2) bieten zusätzlich Sicherheit durch Notlaufeigenschaften.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht360 g
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Betriebszeiteinstellbar
67 mm
157 mm
Zolltarifcode27101999
34,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen