866776 Mehrzweckbohrer 4 mm Zyl.Schaft

Multi-X Multimaterialbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:866776
Rubix:3240361
EAN:3660338208577
866776 Mehrzweckbohrer 4 mm Zyl.Schaft

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge75 mm
Durchmesser der Bohrung4 mm
Schnittlänge35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 866776 Mehrzweckbohrer 4 mm Zyl.Schaft


Mehrzweckbohrer. Geeignet zum Bohren der meisten Materialien während der Instandhaltung. "Multi-X"-Technologie ermöglicht das Bearbeiten der meisten Materialien (Beton, Mauerwerk, Dachziegel, Eternit, Mehrschichtmaterialien, Keramik, Fliesen, Holz, Kunststoff, Aluminium, Kunststoffplatten). Die Hartmetall-Wendeschneidplatte mit ihrem Zentrierpunkt ermöglicht die einfache Herstellung von Löchern. Die Wendeschneidplatte mit einem Winkel von 118 ° ermöglicht eine bessere Übertragung beim Rotations- oder Schlagbohren. Der 4-seitige Schleifmechanismus des "Multi-X" ermöglicht ein schnelles Durchdringen von Material. Hergestellt in Frankreich.
Multix Multimat Bohrer 4 mm zylindrisches Ende

Stärken

Vielseitig

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge75 mm
Durchmesser der Bohrung4 mm
Schnittlänge35 mm
Material des Körpersstahl
Schafttypzylindrisch
5,88 exkl. MwSt.
/ Stück
7,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen