250.34 Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, MS, G 1/2, DN 15
Muffen-Absperrschieber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:250.34
Rubix:145044
Hersteller:103775
EAN:4047322062954



Dokumente
Produktdetails : 250.34 Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, MS, G 1/2, DN 15
Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, Mediumstemperatur max. 120°C, G 3/8, DN 10, PN max. 16 barÖffnen / Schließen ohne Spindelhub
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 262 g |
|---|---|
| Typ | muffen-absperrschieber |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84818069 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
