Referenzen
Festo:MS9-LFX
Rubix:447522
Hersteller:552946
EAN:4052568007546

Produktdetails : MS9-LFX Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Aktivkohle-Filterpatrone MS9-LFX für Baureihe MS. Technisch ölfreie Druckluft. Baugröße=9, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Filter=Aktivkohle
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | filter cartridge |
| Volumenstrom | 6500 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
269,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen