MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS Filter-Regelv.

MS9-LFR Filter-Regelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
Rubix:1820623
Hersteller:564118
EAN:4052568211493
MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS Filter-Regelv.

Produktdetails : MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS Filter-Regelv.


Filter-Regelventil MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=9, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=mit Zubehör schließbar, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3383 g
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck20 bar
Werkstoffaluminium-druckguss
Volumenstrom20000 l/min
Baugröße9
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 1zonder aansluitdraad (zonder aansluitplaat)
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
306,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen