Referenzen
Festo:MS6-FRM-1/2
Rubix:216843
Hersteller:529853
EAN:4052568006815

Produktdetails : MS6-FRM-1/2 Abzweigmodul
Verzweigungsmodul MS6-FRM-1/2 Flussrichtung: von links nach rechts. Montageposition=beliebig, Konstruktionsaufbau=Verzweigungsmodul, Betriebsdruck=0 – 20 bar, Standard-Nenndurchfluss in Hauptflussrichtung 1->2=14700 l/min, Standard-Nenndurchfluss am oberen Ende=4400 l/min
Abzweigmodul MS6-FRM-1/2 Durchflussrichtung von links nach rechts. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 20 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=14700 l/min, Normalnenndurchfluss Abgang nach oben=4400 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x75x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 541,5 g |
| Typ | ms6-frm verzweigungsmodul |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std