9110801075 Spiralbohrer DIN345N HSS 10,75mm MK geschliffen
Morsekegel Tw. Bohrer geschliffen HSS 10.75mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10801075, 9110801075
Rubix:1941239
Hersteller:4317784110549
EAN:4317784110549


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,75 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 175 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
Produktdetails : 9110801075 Spiralbohrer DIN345N HSS 10,75mm MK geschliffen
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 10,75mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: HSS, DIN 345, Typ N, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: HSS, DIN 345, Typ N, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,75 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 175 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen