Referenzen
Fischer:568823
Rubix:3832431
Hersteller:FMASF 90
EAN:4048962490954
Produktdetails : FMA SF90 Montagewinkel
Die stabile Verbindung von FMP Montageprofilen für Rahmengestelle
• Der Montagewinkel FMASF 90 ermöglicht eine Verbindung der Montageprofile FMP 90
• Der Montagewinkel FMASF 90 mit Langlöchern und Rasterung kann einfach mit dem Hammerkopf-Steckverbinder FMHB montiert werden
Der fischer Montagewinkel FMASF 90 ist das optimale Verbindungselement von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Stärken
• Die Bauhöhen des Montagewinkels FMASF 90 ermöglichen eine Verbindung passend zu den Bauhöhen des Montageprofils FMP 90 und erlauben damit noch vielfältigere Konstruktionen
• Die Ausführung des Montagewinkels FMASF 90 mit Langlöchern und Rasterung passend zum Hammerkopf-Steckverbinder FMHB ermöglicht eine optimale Justage der Konstruktion und vereinfacht den Montageprozess
• Die stabile Ausführung des Montagewinkels FMASF 90 ermöglicht die Übertragung hoher Lasten in der Anwendung als Winkel oder Sattelflansch
Anwendungen
• Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen
• Montageelement zur variablen Gestaltung von Tragekonstruktionen aus Profilen
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fmasf |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
753,44 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
904,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage


