TITAN 328 8 Montagehandschuh Titan 328 orange/gelb Gr. 8
Montagehandschuh Enduro 328 orange/gelb
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:328-8
Rubix:1687348
Hersteller:34328038
EAN:3245423284188


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : TITAN 328 8 Montagehandschuh Titan 328 orange/gelb Gr. 8
Gemacht für tägliche Handhabungsarbeiten vereint der Titan 328 von MAPA den Komfort eines textilen Trägers mit der Griffigkeit von Naturlatex. Seine Struktur unterstützt das sichere Greifen von Gegenständen, auch bei glatten Oberflächen. Er eignet sich besonders für Tätigkeiten, bei denen Fingerfertigkeit und Abriebfestigkeit gefragt sind.
Eigenschaften:
Dies ist ein Schutzhandschuh für allgemeine Handhabungsarbeiten. Er besteht aus einem nahtlos gestrickten Textilträger, der für hohe Flexibilität sorgt und Druckstellen an der Hand reduziert. Diese Konstruktion gewährleistet einen hohen Tragekomfort auch bei wiederholten Bewegungen. Die Beschichtung aus Naturlatex mit verstärktem Grip verbessert die Griffsicherheit. Rutschhemmende Strukturen erleichtern das Handling von glatten Materialien oder Waren. Das silikonfreie Design reduziert zudem das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern vor Lackier- oder Finisharbeiten. Darüber hinaus verringert die DMF-freie (Dimethylformamid) Zusammensetzung das Risiko von Hautreizungen.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Innenfutter: gestricktes Textil
• Gauge (Strickdichte): 10 (grob)
• Stulpe: Strickbund
• Außenveredelung: verstärkter Grip
• Farben: Gelb, Orange
• Länge: 240 bis 270 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie II (PSA): persönliche Schutzausrüstung für mittlere Risiken
• EN 388 (2142X): Norm für mechanische Risiken. Die Werte stehen für Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/5), Weiterreißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4)
• EN 407 (X2XXXX): Norm für thermische Risiken durch Hitze und Feuer. Stufe 2/4 entspricht der Kontaktwärmebeständigkeit
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Norm für Ergonomie, Komfort und Unbedenklichkeit mit maximaler Fingerfertigkeit für dieses Modell
Eigenschaften:
Dies ist ein Schutzhandschuh für allgemeine Handhabungsarbeiten. Er besteht aus einem nahtlos gestrickten Textilträger, der für hohe Flexibilität sorgt und Druckstellen an der Hand reduziert. Diese Konstruktion gewährleistet einen hohen Tragekomfort auch bei wiederholten Bewegungen. Die Beschichtung aus Naturlatex mit verstärktem Grip verbessert die Griffsicherheit. Rutschhemmende Strukturen erleichtern das Handling von glatten Materialien oder Waren. Das silikonfreie Design reduziert zudem das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern vor Lackier- oder Finisharbeiten. Darüber hinaus verringert die DMF-freie (Dimethylformamid) Zusammensetzung das Risiko von Hautreizungen.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Innenfutter: gestricktes Textil
• Gauge (Strickdichte): 10 (grob)
• Stulpe: Strickbund
• Außenveredelung: verstärkter Grip
• Farben: Gelb, Orange
• Länge: 240 bis 270 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie II (PSA): persönliche Schutzausrüstung für mittlere Risiken
• EN 388 (2142X): Norm für mechanische Risiken. Die Werte stehen für Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/5), Weiterreißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4)
• EN 407 (X2XXXX): Norm für thermische Risiken durch Hitze und Feuer. Stufe 2/4 entspricht der Kontaktwärmebeständigkeit
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Norm für Ergonomie, Komfort und Unbedenklichkeit mit maximaler Fingerfertigkeit für dieses Modell
Stärken
• Hoher Tragekomfort durch nahtlosen gestrickten Textilträger, der Druckstellen reduziert
• Gute Abriebfestigkeit der Latexbeschichtung
• Sicheres Greifen glatter Gegenstände dank verstärktem rutschhemmendem Grip
• Präzises Arbeiten durch hohe Fingerfertigkeit (5/5)
• Silikon- und DMF-freie Zusammensetzung
• Gute Abriebfestigkeit der Latexbeschichtung
• Sicheres Greifen glatter Gegenstände dank verstärktem rutschhemmendem Grip
• Präzises Arbeiten durch hohe Fingerfertigkeit (5/5)
• Silikon- und DMF-freie Zusammensetzung
Anwendungen
Der Titan 328 wird für allgemeine Handhabungsarbeiten eingesetzt, bei denen sowohl mechanischer Schutz als auch eine gute Griffsicherheit erforderlich sind. Im Straßenbau und in kommunalen Dienstleistungen werden diese Handschuhe für die Handhabung von Materialien oder Ausrüstung auf städtischen Baustellen verwendet. Sie eignen sich ebenfalls für die Pflege von Grünanlagen, beispielsweise bei Arbeiten in öffentlichen Parks oder bei der Landschaftspflege. Im Bauwesen werden sie für das Handling von Ziegeln oder Betonsteinen sowie für Putzarbeiten eingesetzt. Darüber hinaus kommen sie in der Logistik zum Einsatz, insbesondere beim Versand und Wareneingang. Schließlich eignen sie sich auch für die Abfallsammlung und die Pflege öffentlicher Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | feucht |
| Werkstoff | baumwolle |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,28 € exkl. MwSt.
/ 96 Paar
193,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std