TITAN 383 GR.9 GELB Montagehandschuh Nitril

Montagehandschuh Dexilite 383 orange/gelb

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:383-9
Rubix:1677695
Hersteller:34383419
EAN:3245423834192
TITAN 383 GR.9 GELB Montagehandschuh Nitril
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TITAN 383 GR.9 GELB Montagehandschuh Nitril


Der Schutzhandschuh Titan 383 von MAPA ist für leichte Handhabungsarbeiten konzipiert. Er kombiniert ein komfortables Textilträgergewebe mit einer Nitrilbeschichtung, um Hautschutz und Langlebigkeit zu gewährleisten. Seine Konstruktion ermöglicht eine gute Fingerfertigkeit für Aufgaben, welche Präzision und Gleichmäßigkeit erfordern.

Eigenschaften:
Der Titan 383 ist ein Montagehandschuh für leichte Handhabungsarbeiten. Seine Nitrilbeschichtung bildet eine Barriere gegen Feuchtigkeit sowie gegen Spritzer von Öl oder Fett. Zudem bietet er einen mechanischen Schutz, der für die üblichen Handhabungen von Teilen und Werkzeugen geeignet ist. Das integrierte Textilträgergewebe verbessert den Tragekomfort bei längerem Einsatz. Die nahtlose Ausführung im Arbeitsbereich reduziert störende Druckstellen und ermöglicht eine präzisere Handhabung. Das Design ist zudem auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Langlebigkeit und Fingerfertigkeit ausgelegt, mit einer Abriebfestigkeit, die für wiederholte Handhabungen geeignet ist. Die silikonfreie Herstellung reduziert das Risiko von Rückständen oder Fehlern auf empfindlichen Oberflächen vor dem Lackieren. Darüber hinaus trägt die DMF-freie Ausführung dazu bei, Hautreizungen zu minimieren.

Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Innenmaterial: Textilträger
• Außenoberfläche: glatt
• Farbe: gelb
• Länge: 270 bis 300 mm
• Dicke: 0,80 mm
• Oberflächenwiderstand (Handfläche, 25 % rF): 1,4 × 10¹⁰ Ω
• Vertikaler Widerstand (Handfläche, 25 % rF): 3,0 × 10⁹ Ω

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Kategorie II: persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz vor mittleren Risiken, insbesondere mechanischen Risiken
• EN 388 – Mechanische Risiken (3111X): bewertet die Widerstandsfähigkeit von Schutzhandschuhen gegenüber mechanischen Risiken. Die Leistungsstufen bedeuten: Abrieb 3/4, Schnitt 1/5, Weiterreißen 1/4, Durchstich 1/4
• EN 21420 – Allgemeine Anforderungen (Fingerfertigkeit 5/5): weist auf eine hohe Fähigkeit hin, kleine Teile oder präzisionsanfordernde Elemente zu handhaben

Stärken

• Schutz vor mechanischen Risiken, geeignet für gängige Handhabungsarbeiten
• Schutz der Haut vor Feuchtigkeit sowie vor Öl- oder Fettspritzern
• Verbesserter Tragekomfort dank nahtlosem Textilträger
• Ausgewogenes Verhältnis zwischen Langlebigkeit und Fingerfertigkeit für wiederholte Handhabungen
• Silikonfreie Herstellung reduziert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen vor dem Lackieren

Anwendungen

Dieser Handschuh eignet sich für die häufige Handhabung von Teilen oder mechanischen Komponenten. Seine Konstruktion unterstützt leichte Handhabungsarbeiten, die Präzision sowie Schutz vor Kontakt mit leicht öligen Oberflächen erfordern. Er kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. In der mechanischen Industrie und im Automobilbereich wird er bei der Handhabung geölter mechanischer Teile oder bei präzisen mechanischen Arbeiten verwendet. Auch in anderen Industriezweigen findet er Anwendung, insbesondere bei der Herstellung von kleinen Elektrogeräten, in der Holzverarbeitung, beim Verpacken oder bei bestimmten Schleifarbeiten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialnitril
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Werkstofftextilfutter
Länge300 mm
Zolltarifcode61161020
3,68 exkl. MwSt.
/ Paar
4,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe