ZCDUKQ16-20D Zylinder für Direktmontage mit Vakuum-Sauger

Montage Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ZCDUKQ16-20D
Rubix:2197518
EAN:3618036492101
ZCDUKQ16-20D Zylinder für Direktmontage mit Vakuum-Sauger

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Typmontage zylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ZCDUKQ16-20D Zylinder für Direktmontage mit Vakuum-Sauger


Die ZCUK-Serie ist ein nicht rotierender, frei montierbarer Zylinder für Vakuumanwendungen. Bei der Entwicklung des ZCUK wurde ein Vakuumdurchlass in der Stange des CUK-Zylinders vorgesehen, damit ein Vakuumpolster am Ende der Stange angebracht werden kann. Eine Führung gehört zur Standardausrüstung. Vakuumsauggreifer sind mit Sauggreiferdurchmessern von ø2 bis ø50 erhältlich. Die Stangenseite kann mit einem Deckel oder einer Stangenverrohrung versehen werden. Die Serie ZCUK ist in 5 Bohrungsdurchmessern erhältlich.
ZC(D)UK, Zylinder für Direktmontage mit Vakuum-Saugnapf

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)129x32x20 mm
Bruttogewicht117 g
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Typmontage zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
111,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen