MOFH-3-3/4 Magnetventil

MOFH Ventil Tiger Classic

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MOFH-3-3/4
Rubix:433101
Hersteller:11969
EAN:4052568002497
MOFH-3-3/4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil tiger classic
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MOFH-3-3/4 Magnetventil


Magnetventil MOFH-3-3/4 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=68 mm, Normalnenndurchfluss=7500 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x80x104 mm
Bruttogewicht1241,5 g
Typventil tiger classic
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom7500 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
457,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
548,92 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage