Referenzen
SMC:AR50-F10E-Y-B
Rubix:2188158

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 50 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR50-F10E-Y-B Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1137 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 50 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 6000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,55 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage