Referenzen
SMC:AR20K-F02BE-RY-B
Rubix:2178793

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 20 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR20K-F02BE-RY-B Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 201 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 20 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,10 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage