Referenzen
Format:61750085, 9661750085
Rubix:1945611
Hersteller:61750085
EAN:4317784553766
Produktdetails : 9661750085 Werkzeugmodul 2/3 Ratschenringschlüssel
Werkzeugmodul 2/3 Ratschenringschlüssel FORMAT
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 14-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Maulschlüssel mit Ringratsche, 14-teilig 10 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm 3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" 1 Adapter für 1/4"-Bits
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 14-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Maulschlüssel mit Ringratsche, 14-teilig 10 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm 3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" 1 Adapter für 1/4"-Bits
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9661750085 modul ringratschenschl. 23 format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

