572-600 Einbaumessschieber digital 100mm (0,01mm) horizont
Mitutoyo Messskala
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:572-600
Rubix:757678

Produktdetails : 572-600 Einbaumessschieber digital 100mm (0,01mm) horizont
ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber
Horizontal
<
Horizontal
<
Mitutoyo Messskala
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 100 mm |
|---|---|
| Genauigkeit | 30 |
| Modell | sd-10g |
| Messumfang | 0–100 mm |
| Zolltarifcode | 68042290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage