UKFL218 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch Timken

Mit Flansch montiertes Lager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UKFL218
Rubix:3147289
EAN:0013992172815
UKFL218 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Breite89,5 mm
Befestigungsabstand265 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKFL218 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch Timken


Stärken

UKFL-Zweischrauben-Flanschgeräte werden für industrielle
Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten
Diese Serie ist in erster Linie für Anwendungen konzipiert, bei denen der
Einbauraum begrenzt ist
Jede Einheit wird zusammengebaut und einbaufertig geliefert, mit Schrauben durch den Flansch
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die eine
Fehlausrichtung der Welle kompensieren
Timken-Gehäuseeinheiten der Serie UKFL sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit kegeliger Bohrung (UK) für die Verwendung mit der Spannhülse ausgestattet
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Ein Fettanschluss für die Nachschmierung wird mitgeliefert(1)
Die geklebte Dichtung eignet sich gut für Anwendungen
in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Die Abmessungen der Bolzenlöcher und die Position der Wellenmitte sind
mit denen der Konkurrenz austauschbar
- Das Gehäuse ist so konstruiert, dass ein einfacher Lagerwechsel möglich ist

Anwendungen

In nassen oder schmutzigen Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Breite89,5 mm
Befestigungsabstand265 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe320 mm
Länge205 mm
Serieu
Gesamtbreite Lager68 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen25 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r71500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96100 N
Gewicht12,2 kg
346,42 exkl. MwSt.
/ Stück
415,70 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage