DGST-20-100-PA Mini-Schlitten

Mini-Rutsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGST-20-100-PA
Rubix:3276690
Hersteller:8085145
EAN:4052568450335
DGST-20-100-PA Mini-Schlitten

Technische Zusammenfassung

Typmini-rutsche
Zylinderdurchmesser85 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGST-20-100-PA Mini-Schlitten


Stärken

-Kompakter Minischlitten
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden

Anwendungen

Elektronik und Leichtmontage;Maschinenbau;Handhabungstechnik

Technische Informationen


Attribute
Typmini-rutsche
Zylinderdurchmesser85 mm
Zylinderhub100 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße20
718,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
862,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen