8410700590 Mini-Press 14V ACC Basic-Pack D10 - 40 mm,in L-Boxx

Mini-Press

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rems:578013 R220
Rubix:3398896
Hersteller:578013 R220
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ8410700590 mini-press 14v acc basic-pack d10 - 40 mm,in l-boxx

Produktdetails : 8410700590 Mini-Press 14V ACC Basic-Pack D10 - 40 mm,in L-Boxx


Hybrid-Radialpresse Mini-Press 14V ACC

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.
Produkteigenschaften:

  • Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–11/4"
    • Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini und Pressringe S
    • Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
    • Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
    • Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
    • Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung
    Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ8410700590 mini-press 14v acc basic-pack d10 - 40 mm,in l-boxx
    1.467,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.760,40 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen