CUJB4-6SM Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CUJB4-6SM
Rubix:2177379
Hersteller:CUJB4-6SM
EAN:3618035664868
CUJB4-6SM Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typmini frei montierter zylinder
Zylinderdurchmesser4 mm
Zylinderhub6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUJB4-6SM Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x15x10 mm
Bruttogewicht8 g
Typmini frei montierter zylinder
Zylinderdurchmesser4 mm
Zylinderhub6 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
29,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,12 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage