Referenzen
SMC:CDUJB20-45DM
Rubix:2181109
Hersteller:CDUJB20-45DM

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 45 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDUJB20-45DM Pneumatikzylinder
Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 87x36x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 128 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 45 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,85 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage