Zusatzwerkstoffe MIG/MAG-Draht Spartex 880060, Typ: Edelstahldraht | Durchmesser: 1.2 mm | Packung: 15 kg
MIG-Schweißdraht Edelstahl 307Si
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:880060
Rubix:3527428
EAN:3660338335181

Produktdetails : 880060 MIG/MAG Draht Inox 307 Durchmesser 1,2 15 kg Kunststoffspule
Draht aus rostfreiem Stahl. Kunststoffspule.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1,2 mm |
|---|---|
| Packung | 15 kg |
| Typ | edelstahldraht |
| Norm | AWS A5.9 - EN 14343 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,10 € exkl. MwSt.
/ 15 Kilogramm
247,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
