MHP1-M1H-2/2G-M3-HC Magnetventil

MHP1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHP1-M1H-2/2G-M3-HC
Rubix:437905
Hersteller:197047
EAN:4052568081737
MHP1-M1H-2/2G-M3-HC Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typapplikationsspezifisches wegeventil mha1, mhp1
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHP1-M1H-2/2G-M3-HC Magnetventil


Magnetventil MHP1-M1H-2/2G-M3-HC Halbmuffenventil für Einzel- und Batteriemontage, besonders klein bauend, mit Steckeranschluss hinten. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=14 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 2 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21,38 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mha1, mhp1
Anzahl der Anschlüsse2
Volumenstrom14 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
35,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,00 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage