MHE3-MS1H-3/2O-1/8 Magnetventil

MHE3 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHE3-MS1H-3/2O-1/8
Rubix:438079
Hersteller:525167
EAN:4052568161392
MHE3-MS1H-3/2O-1/8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHE3-MS1H-3/2O-1/8 Magnetventil


Magnetventil MHE3-MS1H-3/2O-1/8 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht149 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
107,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen