MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 Magnetventil

MHE3 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHE3-MS1H-3/2G-QS-6
Rubix:438063
Hersteller:525151
EAN:4052568161354
MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 Magnetventil


Magnetventil MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x45x75 mm
Bruttogewicht156 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
113,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,68 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage