Referenzen
Festo:MFH-5/3E-D-3-S-C-EX
Rubix:432944
Hersteller:535980
EAN:4052568170301

Produktdetails : MFH-5/3E-D-3-S-C-EX Magnetventil
Magnetventil MFH-5/3E-D-3-S-C-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | normventil iso 5599-1 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
438,53 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage