Referenzen
Festo:MFH-5/3E-3/8-B-EX
Rubix:433882
Hersteller:535944
EAN:4052568169947

Produktdetails : MFH-5/3E-3/8-B-EX Magnetventil
Magnetventil MFH-5/3E-3/8-B-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=40 mm, Normalnenndurchfluss=2200 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 798,8 g |
|---|---|
| Typ | ventil tiger 2000 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2200 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
490,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen